ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
ミニシザー ドリームステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50569664
品番
75805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
細かい作業に適したシザー
仕様
右利き用
適合
万能
種別
50F
材質
ステンレス
質量(g)
35
長さ(cm)
14.2
ブレード長さ(mm)
47