ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
レフティシザー ノーブルアート L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569795
品番
201754
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
レフティ(左利き)の方用シザー
仕様
左利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルトSP
質量(g)
58
長さ(cm)
19.2
ブレード長さ(mm)
86
アズワン品番
64-5165-72