※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19mmx10m ビニールテープ(灰/1巻)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50571334 品番EA944NP-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。

グレー テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニール 主な用途電気絶縁用 エスコ品番EA944NP-108 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50571334 EA944NP-108 46129754 21-19-10-GY 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工 1個 139 税込153 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50571334
2024-04-13
用途:
配管保護材の補強
自動車・二輪車・自転車関連業

一個から買えるカラーバリエーション豊かな製品ですが粘着力がやや弱く感じました。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする