CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSネイティブ クーラーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573347
品番
UE-0591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランチボックス入れにピッタリ。350ml缶9本、500mlのペットボトルは横で6本収納可能。折りたたんで持ち運べる便利なクーラーバッグ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×180×185
質量(g)
240
材質
本体:表地=ポリエステル・綿、裏地=EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン
収納寸法(mm)
280×200×55(収納ベルト使用時)
容量(L)
6
色
ブルー