CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSネイティブ ラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50573435
品番
UP-2591
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
テントのフロアマットやソファーカバーに。敷物やテーブルクロス、ひざ掛けに。
材質
綿65%・ポリエステル35%
寸法(mm)
1000×1800
色
レッド
質量(g)
1100
収納寸法(mm)
220×350×厚さ60