CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
V型 スマートグリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50573724
品番
UG-0047
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
焚火、バーベキュー、煮炊き。多彩に使えるコンパクトグリル。ツーリング、ソロキャンプに最適。組立簡単でコンパクトに収納できるバッグ付。
材質
本体:ステンレス鋼、脚:鉄(焼付塗装)、ロックフレーム・ゴトク・アミ・ロストル:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステルロックフレーム・ゴトク・網:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
235×185×210
サイズ
ミニ
質量(g)
900
網サイズ(mm)
220×170
収納寸法(mm)
310×210×厚さ40mm(バッグ収納時)