※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx0.18mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50575787 品番EA944RD-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,860
販売価格(税別)
12,600
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.18 基材フッ素樹脂フィルム 粘着剤シリコーン系 使用温度範囲(℃)最高180 用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用 エスコ品番EA944RD-17 材質基材:フッ素樹脂フィルム 連続使用温度(℃)最高180 主な用途電気絶縁用 総厚(mm)0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする