20-AC40C-03DG-V モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション SMC 50577597

モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 流れ方向左→右 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード50577597 品番20-AC40C-03DG-V
参考基準価格(税別)¥42,790 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など99種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.O.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする