20-AW20K-02BG-JN フィルタレギュレータ SMC 50580302

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50580302 品番20-AW20K-02BG-JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,490
この商品は159種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計丸形圧力計 ボディサイズ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする