クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ノータック) 31670
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50580767
品番
31670
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
アースグリーン
機能
ストレッチ・制電・ノータック
混率(%)
ポリエステル100
素材
ストレッチ
ウエスト(cm)
70
種別
ノータックスラックス
材質
ファスナー:金属
股下(cm)
79
色番
89