20-AWM20-01B-1 フィルタレギュレータ SMC 50581562

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50581562 品番20-AWM20-01B-1
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は159種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする