クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ(ノータック) 35667
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50587103
品番
35667
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
スマートなシルエットのノータックパンツ。
バックヨークの採用で履き心地がアップしました。
色
シルバー
機能
バックヨーク・制電・ノータック
混率(%)
ポリエステル90・綿10
素材
裏綿ツイル
ウエスト(cm)
70
種別
ノータックカーゴパンツ
材質
ファスナー:金属、ボタン:樹脂
股下(cm)
79
色番
40