カーゴパンツ(ノータック) 35667

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50587119 品番 35667
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

スマートなシルエットのノータックパンツ。
バックヨークの採用で履き心地がアップしました。

シルバー 機能バックヨーク・制電・ノータック 混率(%)ポリエステル90・綿10 素材裏綿ツイル ウエスト(cm)73 種別ノータックカーゴパンツ 材質ファスナー:金属、ボタン:樹脂 股下(cm)79 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする