クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ(ノータック) 35670
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50587663
品番
35670
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
腰部分に立体感のあるV時型のバックヨークを採用。
身体にフィットしてストレスフリーの履き心地。
色
アースグリーン
機能
バックヨーク・ストレッチ・制電・ノータック
素材
サージ(ストレッチ)
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
70
種別
ノータックカーゴパンツ
股下(cm)
79
色番
89