カーゴパンツ(ノータック) 35670

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50588038 品番 35670
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

腰部分に立体感のあるV時型のバックヨークを採用。
身体にフィットしてストレスフリーの履き心地。

ダークブルー 機能バックヨーク・ストレッチ・制電・ノータック 素材サージ(ストレッチ) 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)101 種別ノータックカーゴパンツ 股下(cm)79 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする