クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
レディーススラックス(ワンタック) 315961
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50589919
品番
315961
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れ、汗をかいても乾きやすい。
色
シルバー
機能
ストレッチ・制電・ワンタック
素材
裏綿ツイル
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
76
種別
ワンタックスラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
75
ヒップ(cm)
108
色番
40