クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
レディーススラックス(ノータック) 316671
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50590217
品番
316671
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スマートなシルエットのノータックパンツ、レディーススラックスもラインアップ。
バックヨーク採用で履き心地がアップしました。
色
シルバー
サイズ
SS
機能
バックヨーク・制電・ノータック
混率(%)
ポリエステル90・綿10
素材
裏綿ツイル
ウエスト(cm)
52〜58
種別
ノータックスラックス
材質
ファスナー:金属、ボタン:樹脂
股下(cm)
75
色番
40