フロートなしスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 注文コード50590586 品番61F-LS-CP08-ARA
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は電源電圧・出力タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
用途自動給・排水 構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100〜240 機能高機能(先動作) ピン数(ピン)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50590604
2025-07-25
用途:
ポンプ制御装置の修理
有限会社川隅空調 様 (建設業・工事業)

昭和40年代の部品の代替に、使えてとても満足!!しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする