omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の フロートなしスイッチ
フロートなしスイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240
注文コード
50590620
品番
61F-LS-CP08-SRA
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・出力タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自動給・排水
構造
コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)
AC100〜240
機能
高機能(順動作)
ピン数(ピン)
8