曜日別特売
D4SL-N2FFG-D (TE) 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ omron(オムロン) 50591225

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個接続方式端子台ドアロック方式DC24Vソレノイドロック方式注文コード50591225品番D4SL-N2FFG-D (TE)
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
接点構成5接点(2NC/1NO+2NC)接続方式端子台材質(ヘッド)樹脂表示灯DC24V駆動形(橙LED表示)コンジット口サイズG1/2ドアロック方式DC24Vソレノイドロック方式リリース方式メカニカルリリース方式ソレノイド電圧(V)DC24リリースキー一般形金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする