R88M-1AL1K030T-BS2 ACサーボシステム omron(オムロン) 50594524

R88M-1AL1K030T-BS2 ACサーボシステム omron(オムロン) 50594524
R88M-1AL1K030T-BS2 ACサーボシステム omron(オムロン) 50594524

ACサーボシステム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は定格出力・電源電圧・定格電圧など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
注文コード
50594524
品番
R88M-1AL1K030T-BS2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800
種類
ACサーボモータ
ブレーキ
付
タイプ
キー、タップ付
形式
バッテリレスABSエンコーダ
定格電圧(V)
AC200
モーター
3000r/minモータ
機能
安全機能対応
モーター定格出力(kW)
サーボモータ:1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする