omron(オムロン)
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
定格出力・電源電圧・定格電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC400
注文コード
50594594
品番
R88M-1AL2K030C-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
種類
ACサーボモータ
ブレーキ
無
タイプ
キー、タップ付
形式
バッテリレスABSエンコーダ
定格電圧(V)
AC400
モーター
3000r/minモータ
機能
安全機能対応
モーター定格出力(kW)
サーボモータ:2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。