omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の モーター周辺部品
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC200
注文コード
50594856
品番
R88M-1M05030T-B
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源電圧・定格電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACサーボモータ
形式
バッテリレスABSエンコーダ
ブレーキ有無
付
モーター
3000r/min
電気容量(W)
50
電源電圧(V)
AC200