ACサーボシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC200 注文コード50594865 品番R88M-1M05030T-BS2
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は定格出力・電源電圧・定格電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
タイプキー、タップ付 種類ACサーボモータ 形式バッテリレスABSエンコーダ ブレーキ有無 モーター3000r/min 電気容量(W)50 電源電圧(V)AC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする