omron(オムロン)
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格出力・電源電圧・定格電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
AC200
注文コード
50594874
品番
R88M-1M05030T-S2
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
種類
ACサーボモータ
タイプ
キー、タップ付
形式
バッテリレスABSエンコーダ
ブレーキ有無
無
モーター
3000r/min
電気容量(W)
50
電源電圧(V)
AC200
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。