パンツ 57206

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 キャメル サイズLL 注文コード50594907 品番57206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

パンツの右腰には作業に便利なカラビナループ付。
履き心地&フィット感の良いバックヨークを採用しました。
消臭&静電気を除去する【デオサンダー】テープを採用した綿100%の日本製生地にこだわった防寒ウェア。

キャメル サイズLL 機能撥水・リラックスカット・消臭テープ・右脇カラビナループ付・脇シャーリング 混率(%)表:綿100、裏・中綿:ポリエステル100 素材裏:タフタキルト ウエスト(cm)86〜98 種別パンツ 材質ファスナー・ボタン:金属 股下(cm)78 色番65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする