クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
パンツ 57217
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50595467
品番
57217
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
優れた撥水性と耐久性に安全性を加え、中綿入りタフタキルトで暖かく、さらに便利な裾調整機能付の防寒パンツ。
色
ネイビー
サイズ
M
素材
表:ツイル、裏:タフタキルト
混率(%)
表:ポリエステル65/綿35、裏・中綿:ポリエステル100
ウエスト(cm)
76〜84
仕様
サイド&バックシャーリング、裾調整機能
種別
パンツ
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
股下(cm)
78
色番
11