クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ 57230
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50595616
品番
57230
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軽快な着心地なのに、確かな保温性を装備。
温かいパンツは、大きめのポケットを装備し取り出しやすいマジックテープ付。
色
チャコールグレー
サイズ
M
機能
脇シャーリング・マジックテープ付ポケット(右後)・脇ポケット逆玉・軽量・保温・撥水・反射素材
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:タスラン、裏:タフタ
ウエスト(cm)
74〜80
種別
カーゴパンツ
材質
ファスナー:樹脂
股下(cm)
78
色番
48