クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
パンツ 57232
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50595808
品番
57232
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
裏地にアルミ蒸着メッシュキルトを採用。
魔法瓶効果による保温で体温を逃がさず温かさをキープします。
温かいパンツは、大きめのポケットを装着し取り出しやすいマジックテープ付。
色
グリーン
サイズ
L
機能
脇シャーリング・マジックテープ付ポケット・軽量・保温・撥水
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:リップストップ240T、裏:アルミ蒸着メッシュキルト
ウエスト(cm)
80〜86
種別
パンツ
材質
ファスナー:金属
股下(cm)
78
色番
80