パンツ 57232

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ5L 注文コード50595966 品番57232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

裏地にアルミ蒸着メッシュキルトを採用。
魔法瓶効果による保温で体温を逃がさず温かさをキープします。
温かいパンツは、大きめのポケットを装着し取り出しやすいマジックテープ付。

ネイビー サイズ5L 機能脇シャーリング・マジックテープ付ポケット・軽量・保温・撥水 混率(%)ポリエステル100 素材表:リップストップ240T、裏:アルミ蒸着メッシュキルト ウエスト(cm)104〜110 種別パンツ 材質ファスナー:金属 股下(cm)78 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする