クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
パンツ 57233
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50596079
品番
57233
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
裏地に保温性の高いアルミプリント、中綿に軽くて温かい高機能素材採用。
耐水性にも優れ防水防寒のための必須アイテム、新登場。
色
オレンジ
サイズ
3L
機能
バックゴム・右脇Wポケット・スルーポケット・防水性・保温・反射素材
素材
表:ヘリンボン、裏:アルミプリント・タフタ、中綿:シンサレート
混率(%)
表:ナイロン100、裏・中綿:ポリエステル100
ウエスト(cm)
100〜110
種別
パンツ
材質
ファスナー:樹脂
股下(cm)
78
色番
28