D.GROW ストレッチオックスワークパンツ DG105

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50597305 品番 DG105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

しなやかで素材感のあるオックスフォード生地のパンツ。
ワーカーのための機能を満載。

カーキ 混率(%)綿98、ポリウレタン2 素材ストレッチオックスフォード(迷彩プリント) ウエスト(cm)76 仕様コインポケット&カラビナループ付・Wポケット(マジックテープ)・Wポケット(ファスナー)・膝ダーツ 種別ワークパンツ 色番84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50597375
2020-06-29
用途:
キャンプ
安部圭太郎 様 (サービス業)

裾が長く裾あげの必要がある
かなりダブダブなのでワンサイズ小さいのにすれば良かった
撥水処理されてたのが良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする