クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW ストレッチオックスワークパンツ DG105
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50597314
品番
DG105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
しなやかで素材感のあるオックスフォード生地のパンツ。
ワーカーのための機能を満載。
色
カーキ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
素材
ストレッチオックスフォード(迷彩プリント)
ウエスト(cm)
79
仕様
コインポケット&カラビナループ付・Wポケット(マジックテープ)・Wポケット(ファスナー)・膝ダーツ
種別
ワークパンツ
色番
84