クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW ストレッチオックスワークパンツ DG105
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
カーキ
ウエスト(cm)
85
注文コード
50597339
品番
DG105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかで素材感のあるオックスフォード生地のパンツ。
ワーカーのための機能を満載。
色
カーキ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
素材
ストレッチオックスフォード(迷彩プリント)
ウエスト(cm)
85
仕様
コインポケット&カラビナループ付・Wポケット(マジックテープ)・Wポケット(ファスナー)・膝ダーツ
種別
ワークパンツ
色番
84