クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW レギンスパンツ DG108
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
インディゴ
サイズ
L
注文コード
50598206
品番
DG108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーストレッチ素材とゴム使用の腰回りで履きやすく動きやすい、スラックス&カーゴの2タイプのレギンスパンツ。
腰回りは紐で調整も可能です。
色
インディゴ
サイズ
L
機能
ストレッチ・腰回り全ゴム&紐採用
混率(%)
ポリエステル50・レーヨン25・ナイロン20・ポリウレタン5
種別
レギンスパンツ
色番
12