クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW レギンスパンツ DG108
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50598215
品番
DG108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
スーパーストレッチ素材とゴム使用の腰回りで履きやすく動きやすい、スラックス&カーゴの2タイプのレギンスパンツ。
腰回りは紐で調整も可能です。
色
インディゴ
サイズ
LL
機能
ストレッチ・腰回り全ゴム&紐採用
混率(%)
ポリエステル50・レーヨン25・ナイロン20・ポリウレタン5
種別
レギンスパンツ
色番
12