まるでサボテン 爪とぎタワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50608384 品番-
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
販売価格(税込) ¥32,868
販売価格(税別)
29,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

植物染料で染めているため、ペットがなめても安心・安全。
インパクトのあるデザインでインテリアとしても使用可能。
ふわふわであったかい台座部分。
麻縄素材で、ゴミが出にくい。

用途猫用つめとぎ 材質表面:麻縄、本体:塩ビパイプ、台座表面:ポリエステル 質量(kg)11 グリーン サイズレギュラー 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする