ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの 爪とぎ
まるでサボテン 爪とぎタワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50608400
品番
-
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
植物染料で染めているため、ペットがなめても安心・安全。
インパクトのあるデザインでインテリアとしても使用可能。
ふわふわであったかい台座部分。
麻縄素材で、ゴミが出にくい。
用途
猫用つめとぎ
材質
表面:麻縄、本体:塩ビパイプ、台座表面:ポリエステル
質量(kg)
7
色
グリーン
サイズ
ミニ
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×700