YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50610299 品番 YK039KA/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

上質なキャンバス生地を使い、旧車のみでなくSR、カブ、ハンターカブ、レブル等の
幅広い車種に違和感なく取り付けられるデザインに仕上げました。
レトロ風なデザインに加え、機能満載なカバンは、
バイク乗りには嬉しい防水生地を採用しました。
価格は左右各1個ずつの2個1セットでの価格です!
・帆布素材を使用しているので味わいのある経年変化をお楽しみいただけます
・帆布生地裏面にPVC加工を施し防水性能を高めます
・フェイクバックル&マグネットにすることでスムーズな開閉が可能
・メイン気室上部を巾着にすることでゴミや塵、水の侵入を防止
・背面に芯材を入れることで型崩れを防止
・裏面下部に固定用のDリングを追加
・左右の連結をマジックテープにすることで、車体幅に合わせて取付が可能
・左右の連結にフック状の金具を用いることでバッグ同士の外れを防止

カーキ サイズM 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×320×130 内容量(L)8 素材【表】綿・麻(帆布)【裏】PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする