クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス 31668
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
70
注文コード
50613895
品番
31668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
ウエスト
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾性の高い素材とバックヨークでジャストフィット履き心地。
しわになりにくく、お手入れも簡単です。
色
シルバー
機能
バックヨーク・吸汗速乾・制電・ノータック
混率(%)
ポリエステル90・綿10
素材
サマー裏綿
ウエスト(cm)
70
種別
スラックス
材質
ファスナー:樹脂
股下(cm)
79
色番
40