スラックス 31668

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)79 注文コード50613929 品番31668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はウエスト56種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾性の高い素材とバックヨークでジャストフィット履き心地。
しわになりにくく、お手入れも簡単です。

シルバー 機能バックヨーク・吸汗速乾・制電・ノータック 混率(%)ポリエステル90・綿10 素材サマー裏綿 ウエスト(cm)79 種別スラックス 材質ファスナー:樹脂 股下(cm)79 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする