曜日別特売
EA951CT-27 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手) エスコ 50615005

※画像は代表画像です 本商品は「左勝手用」です。

EA951CT-27 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手) エスコ 50615005
EA951CT-27 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手) エスコ 50615005
EA951CT-27 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手) エスコ 50615005
EA951CT-27 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手) エスコ 50615005

127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50615005
品番
EA951CT-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,365
販売価格(税別)
2,150
エスコ品番
EA951CT-27
長さ(mm)
127
幅(mm)
100
板厚(mm)
3
ねじ穴数
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする