クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
レディーススラックス 316681
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
LL
注文コード
50615058
品番
316681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
バックヨーク&脇ゴム採用でウエストらくらく、スリムなシルエットのノータックレディーススラックス。
色
シルバー
サイズ
LL
機能
脇シャーリング・バックヨーク・吸汗速乾・制電・ノータック
素材
サマー裏綿
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
77〜85
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
75
色番
40