レディーススラックス 316681

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ5L 注文コード50615085 品番316681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

バックヨーク&脇ゴム採用でウエストらくらく、スリムなシルエットのノータックレディーススラックス。

シルバー サイズ5L 機能脇シャーリング・バックヨーク・吸汗速乾・制電・ノータック 素材サマー裏綿 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)101〜109 種別スラックス 材質ファスナー・ボタン:樹脂 股下(cm)75 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする