エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50616326
品番
EA951CZ-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
仕様
インセット、カット量:3〜11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-403
材質
鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)
40
開き角度(度)
95
取付ねじサイズ
(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)
入数
2個