ジョインテックス
チェア用ゴムキャスター脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
50616389
品番
CA-JCR50
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ゴムキャスター(1脚分5個入)。
コンクリートやPタイルなどの硬い床に適しています。単輪です。
キャスター径(Φmm)
50
適合
C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC
材質
PP、合成ゴム
色
ブラック
材質(車輪)
ゴム
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
50×68
注意
※ジョインテックスブランドのチェア専用です。適合商品を必ずご確認の上お求めください。