スラックス 31671

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50617018 品番 31671
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
通気性に優れた伸びる素材で快適な履き心地。

アースグリーン 機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・ノータック・バックヨーク 素材ドビー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)70 種別スラックス 材質ファスナー:樹脂 股下(cm)79 色番89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする