※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの 溶接フェンス
エスコの 溶接遮光用フェンス
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50618182
品番
EA334BE-1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,636
販売価格(税別)
¥
8,760
バスケットに入れる
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
フィルムはハトメ加工済み。
色
【フィルム】ダークグリーン
エスコ品番
EA334BE-1G
寸法(mm)
970×1970
質量(g)
799
ハトメピッチ(mm)
400
全光線透過率(%)
1
ハトメ内径(Φmm)
【両面真鍮】12
注意
※難燃性フィルムのみです。
※フェンスはEA334BEをご使用下さい。
※単体ではお使い頂けません。
※大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。
※作業をよく確認したいときはイエロー(EA334BE-1Y)をお使いください。