チャイルドシート spin360 GTi

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ラグーン 注文コード50618236 品番38304
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新安全基準適合の4歳頃まで使用できる360度回転式チャイルドシート。コンパクト設計だから小さい車にも。
ワンタッチでヘッドレストと肩ベルトが連動するのでお子様の成長ごとに肩ベルトを抜き差しする必要がありません。
成長とともに形を変えられるソフトパッドが付いているからお子様の体にピッタリと合ったお座りが出来ます。

用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント 適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準) 材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/CQCRS(スチールの一種)/アルミニウム/TPE(熱可塑性エラストマー)、緩衝材:発泡ポリプロピレン、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン91%/ポリエステル9%、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール/ポリアセタール 質量(kg)13.5 ラグーン 取付方式ISOFIX 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×63×65 適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40〜105、【前向き取付時】76〜105 適応体重(kg)【後ろ向き取付時】19.5以下、【前向き取付時】19.5以下 適合年齢(歳)新生児〜4歳頃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする