用途チャイルドシート、カーシート、キッズシート、ジュニアシートとして。キッズ/子供/子ども/小学生/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/丸洗いOK/洗える/洗濯可能/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント
適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準)
材質本体:ポリプロピレン/ポリアセタール/スチール/CQCRS(スチールの一種)/ポリアミド/アルミニウム、緩衝材:発泡ポリプロピレン(EPP)/発泡スチロール(EPS)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール/ポリアセタール、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン91%/ポリエステル9%
質量(kg)8.7
色シェール
取付方式シートベルト取付
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×63
適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40〜105、【前向き取付時】100〜145
適応体重(kg)【後ろ向き取付時】22以下、【前向き取付時】36以下
適合年齢(歳)新生児〜12歳頃
リクライニング6段階調整(後ろ向き2段階/前向き4段階)